{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 32 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 46,8 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652210 32 | |
EAN/GTIN | 4991644413065 | |
Številka proizvajalca | 16301M 32MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski tankostenski, dolgi 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
639 kosov na zalogi
18,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 46,8 | 49 | 49 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 100 | 56 | 95 |
Zev ključa | 32 | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |