{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 44,3 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652210 30 | |
EAN/GTIN | 4991644413041 | |
Številka proizvajalca | 16301M 30MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski tankostenski, dolgi 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
16,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 44,3 | 47 | 47 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 100 | 54 | 95 |
Zev ključa | 30 | 30 | 30 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |