{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 32 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651000 22 | |
EAN/GTIN | 4045197214942 | |
Številka proizvajalca | 651000 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
543 kosov na zalogi
14,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 32 | 32,5 | 32 | 32,5 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 38 | 38 | 78 | 78 |
Zev ključa | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |