{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 16 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197214836 | |
Številka proizvajalca | 651000 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.587 kosov na zalogi
6,20 €
3,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
6,35 €
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 38 | 30 | 30 | 65 | 55 |
Zev ključa | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |