{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 3121 | |
Pogonski 4-kotnik [x] | 3/4 col | |
Pogonski 4-kotnik [y] | 1/2 col | |
celotna dolžina | 54 mm | |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | |
Površina | brunirani | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Garnitura izvijacev |
Številka izdelka | 650016 7 | |
EAN/GTIN | 4991644430024 | |
Številka proizvajalca | 16644A-P |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reducirni nastavek IMPACT 7
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
527 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 54 mm | 56 mm |
Standard | DIN 3121 | DIN 3121 |
Površina | brunirani | brunirani |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | Krom-molibdenovo jeklo |
Pogonski 4-kotnik [y] | 1/2 col | 1/2 col |
Pogonski 4-kotnik [x] | 3/4 col | 3/4 col |
Vrsta izdelka | Garnitura izvijacev | Garnitura izvijacev |