{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 3121 | |
Pogonski 4-kotnik [x] | 1/2 col | |
Pogonski 4-kotnik [y] | 3/8 col | |
celotna dolžina | 37,5 mm | |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | |
Površina | brunirani | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Garnitura izvijacev |
Številka izdelka | 650016 5 | |
EAN/GTIN | 4991644385027 | |
Številka proizvajalca | 14433A-P |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reducirni nastavek IMPACT 5
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
15,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
celotna dolžina | 37,5 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3121 | DIN 3121 |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | Krom-molibdenovo jeklo |
Pogonski 4-kotnik [y] | 3/8 col | 3/8 col |
Pogonski 4-kotnik [x] | 1/2 col | 1/2 col |
Vrsta izdelka | Garnitura izvijacev | Garnitura izvijacev |