Reducirni nastavek IMPACT 11

Št. art.: 650016 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 3121
Pogonski 4-kotnik [x] 1.1/2 col
Pogonski 4-kotnik [y] 1 col
celotna dolžina 98 mm
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650016 11
EAN/GTIN 4991644475018
Številka proizvajalca 17788A

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.