{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.1/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 44 mm | |
Dolžina | 56 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644602 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406312961 | |
Številka proizvajalca | 644602 1.1/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.1/4col
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
11,85 €
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi
13,30 €
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi
21,70 €
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
8,15 €
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 44 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 56 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
Zev ključa | 1.1/4 col | 1.1/4 col | 1.1/4 col | 1.1/4 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |