{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.1/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 38 mm | |
Dolžina | 52 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644602 1.1/16 | |
EAN/GTIN | 4062406312930 | |
Številka proizvajalca | 644602 1.1/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.1/16col
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
10,50 €
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
11,75 €
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
476 kosov na zalogi
6,50 €
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
414 kosov na zalogi
18,85 €
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col |
Dolžina | 52 mm | 44 mm | 44 mm | 90 mm |
Zev ključa | 1.1/16 col | 1.1/16 col | 1.1/16 col | 1.1/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |