{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.1/2 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 52 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644602 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406313005 | |
Številka proizvajalca | 644602 1.1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.1/2col
po ponudbi
Na zalogi
410 kosov na zalogi
14,15 €
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
671 kosov na zalogi
19,35 €
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
662 kosov na zalogi
13,00 €
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi
34,70 €
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 77 mm |
Zev ključa | 1.1/2 col | 1.1/2 col | 1.1/2 col | 1.1/2 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |