{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643200 4 | |
EAN/GTIN | 4018754006236 | |
Številka proizvajalca | 03050004 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, 6-kotnik: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.317 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.206 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 60 mm | 58 mm | 60 mm | 140 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |