Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 11 mm

Št. art.: 643200 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 11 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    ⌀ na strani pogona 22,7 mm
    Dolžina 60 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 643200 11
    EAN/GTIN 4018754008407
    Številka proizvajalca 03450028

    Opis

    Izvedba:

    Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

    Standard:

    DIN 7422

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico