{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 17 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 27,5 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643200 17 | |
EAN/GTIN | 4018754006311 | |
Številka proizvajalca | 03050017 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
17,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.448 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.487 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 27,5 | 27 | 28 |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 60 | 60 | 61 |
6-kotnik | 17 | 17 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |