{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642913 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406235550 | |
Številka proizvajalca | 642913 M8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za vijake XZN, 1/2-cole, dolgi M8
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi
7,30 €
2,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
756 kosov na zalogi
8,10 €
2,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
za vijake | M8 | M8 | M8 | |
Dolžina | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |||
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |