{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vijake | M8 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642850 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197562418 | |
Številka proizvajalca | 642850 M8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za vijake XZN, kratki, 1/2-colski, za vijake: M8
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi
7,30 €
1,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
749 kosov na zalogi
8,10 €
1,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 60 mm | 140 mm | 55 mm | 140 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |