{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642913 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406235567 | |
Številka proizvajalca | 642913 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za vijake XZN, 1/2-cole, dolgi, za vijake: M10
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
7,80 €
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi
8,75 €
2,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN | Izvijač za vijake XZN |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |