Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski E16

Št. art.: 642700 E16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® E16
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Mera profila A 14,7 mm
⌀ na izhodni strani 19 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirano
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642700 E16
EAN/GTIN 4018754007295
Številka proizvajalca 03270016

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov. Matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico