Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski E24

Št. art.: 642700 E24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® E24
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Mera profila A 22,1 mm
    ⌀ na izhodni strani 27,8 mm
    Dolžina 41,2 mm
    Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Površina nikelj kromirano
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 642700 E24
    EAN/GTIN 4018754007325
    Številka proizvajalca 03270024

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
    Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov. Matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico