Garnitura nasadnih ključev Torx®, 1/2-colski 4-kotnik 8-delna

Št. art.: 639508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 8
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Dolžina 227 mm
Širina 131 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®; Izvijač za vijake XZN
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 639508
EAN/GTIN 4018754261697
Številka proizvajalca 96033704

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123;
nasadni ključi
po DIN 3124.
Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim Torx® z navojem M8–M20.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nastavki: 8 kosov, art. 642700
vel. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS