{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na izhodni strani | 36,2 mm | |
Dolžina | 83 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754005697 | |
Številka proizvajalca | 03020027 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.255 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
880 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
942 kosov na zalogi
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
942 kosov na zalogi
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 36,2 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 83 | 44 | 77 | 77 | 44 |
Zev ključa | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |