{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na izhodni strani | 24,7 mm | |
Dolžina | 83 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642500 18 | |
EAN/GTIN | 4018754005628 | |
Številka proizvajalca | 03020018 |