12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 21 mm

Št. art.: 642500 21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 21 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Norm DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ na izhodni strani 28,7 mm
Dolžina 83 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
s profilom AS-Drive Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642500 21
EAN/GTIN 4018754005642
Številka proizvajalca 03020021

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Dvojni 6-kotnik z AS-Drive profilom.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski  21 mm

12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 21 mm

po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.330 kosov na zalogi
4,29 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
957 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.141 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 28,7 28,5 28,5 28,5 28,5
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ 12-kotni nasadni ključ 12-kotni nasadni ključ 12-kotni nasadni ključ 12-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Dolžina 83 39 77 38 77
Zev ključa 21 21 21 21 21
Material Chrome-Alloy-Steel Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico