{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
4-kotnik z Wobble-Fix | z nastavljivim kotom | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 641129 250 | |
EAN/GTIN | 4062406241148 | |
Številka proizvajalca | 641129 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek, 1/2 cole Wobble-Fix, Celotna dolžina: 250mm
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.832 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.425 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
celotna dolžina | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
s QuickRelease | Ne | |||
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |||
Površina | Izolirano z umetno maso | |||
4-kotnik z Wobble-Fix | z nastavljivim kotom | |||
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |