{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 641029 250 | |
EAN/GTIN | 4067263105183 | |
Številka proizvajalca | 641029 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek, 1/2 cole 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
6.237 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.893 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
celotna dolžina | 250 | 250 | 250 | 250 |
s QuickRelease | Ne | |||
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |||
Površina | Izolirano z umetno maso | |||
4-kotnik z Wobble-Fix | z nastavljivim kotom | |||
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |