Podaljšek, 1/2 cole Wobble-Fix, Celotna dolžina: 125mm

Št. art.: 641129 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.011 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • 4-kotnik z Wobble-Fix: z nastavljivim kotom

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
4-kotnik z Wobble-Fix z nastavljivim kotom
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 641129 125
EAN/GTIN 4062406241131
Številka proizvajalca 641129 125

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Ugreznjeni notranji in izbočeni zunanji 4-kotniki omogočajo hitro in enostavno sestavljanje. Kot vrtenja do 15° na vsako stran.
Dvostopenjski podaljšek, ki se lahko fiksira z zaskokom.

Standard:

Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglo; notranji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-C 12,5 z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico