GIPI 3.00-1.5UR IC8250 Dvostranski precizni rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6405224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405224
    EAN/GTIN 7291075028263
    Številka proizvajalca 6405224
    L-število L23940 156

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za brušenje / struženje, širina rezanja (CW) 3 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer FG
    • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm
    • DMin, odcep 30 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico