GHIUR 25-25-6 Noži za notranje struženje za zarezovanje in struženje.

Št. art.: 2800395
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800395
EAN/GTIN 7291075023282
Številka proizvajalca 2800395
L-število L23920 451

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, največja širina rezanja (CWX) 6,4 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 16 mm
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.