GHIUR 20-20-5 Noži za notranje struženje za zarezovanje in struženje.

Št. art.: 2800391
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800391
EAN/GTIN 7291075023268
Številka proizvajalca 2800391
L-število L23920 446

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, največja širina rezanja (CWX) 4,8 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Dolžina glave (levo) 51 mm
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico