GIMY 840 IC830 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in oblikovno struženje

Št. art.: 6405025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405025
    EAN/GTIN 7291075239553
    Številka proizvajalca 6405025
    L-število L24100 84

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 8 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
    • Spanformer Y
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 4 mm
    • Širina reza (CW) 8 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
    • DMin, odcep 70 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico