CGPAD 8L-T22-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke CUT-GRIP

Št. art.: 2802163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802163
EAN/GTIN 7291075310054
Številka proizvajalca 2802163
L-število L23920 629

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, širina reza max (CWX) 8 mm, širina reza min (CWN) 6,4 mm, skupna dolžina (OAL) 47 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 22 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 47 mm
  • Višina vpenjala (H) 33 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse