CGHN 53-P8 Nosilec rezila za globoko zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2860058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2860058
EAN/GTIN 7291075039689
Številka proizvajalca 2860058
L-število L23920 2583

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja, max. (CDX) 63 mm, skupna dolžina (OAL) 260 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 6 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 63 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 260 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse