GPV 14-3.56-3 IC5010 Precizno brušeni rezalni vložki za zareze Poly-V

Št. art.: 6404293
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404293
EAN/GTIN 7291075109214
Številka proizvajalca 6404293
L-število L23940 1705

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 3,42 mm, širina reza (CW) 11,14 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,45 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,42 mm
  • Širina reza (CW) 11,14 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 24 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 5 stopinj
  • Število zob 3
  • Navojni razmik (TP) 3,56 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico