GHDL 2525-14T12 Držalo za široke rezalne vložke za zarezovanje (12–17,4 mm).

Št. art.: 2800988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800988
EAN/GTIN 7291075083583
Številka proizvajalca 2800988
L-število L23920 1019

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 17,4 mm, širina reza min. (CWN) 13 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 17,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 13 mm
  • Širina funkcije (WF) 19 mm
  • Dolžina glave (levo) 41 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse