GHDR 25.4-14T12 Držalo za široke rezalne vložke za zarezovanje (12–17,4 mm).

Št. art.: 2801026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801026
EAN/GTIN 7291075090710
Številka proizvajalca 2801026
L-število L23920 2907

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,685 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,512″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največja globina rezanja (CDX): 0,472″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,685″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,512″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,76″
  • Dolžina glave (levo): 1,61″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico