Raglja, dvosmerna, 1/2 cole, Tip: 1/2

Št. art.: 640100 1/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
414 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 266 mm
Število zob 36
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 640100 1/2
EAN/GTIN 4018754013173
Številka proizvajalca 13111010
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.