{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 10 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Dolžina | 227 mm | |
Širina | 131 mm | |
Višina | 57 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 639504 10 | |
EAN/GTIN | 4018754261666 | |
Številka proizvajalca | 96032005 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura vijačnih nastavkov Torx®, 1/2-colski 4-kotnik 10-delna 10
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
188,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.367 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.587 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Število delov | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Širina | 131 | 147 | 147 | 149 | 149 |
Višina | 57 | 45 | 45 | 47 | 47 |
Dolžina | 227 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |