{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 6,6 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643650 TX40 | |
EAN/GTIN | 4018754006687 | |
Številka proizvajalca | 03100040 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski, Profil Torx®: TX40
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.159 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Mera profila A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |