Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 29-delna 6

Št. art.: 637912 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 29
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-34 mm
Dolžina 510 mm
Širina 294 mm
Višina 61 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637912 6
EAN/GTIN 4062406061357

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.
S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642229.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 23 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295
Podaljški: 3 kosi št. 641029 vel. 75; 125; 250
Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli