{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
neizolirana dolžina stebla | 16 mm | |
Dolžina | 75 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
z okroglo glavo | Ne | |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637689 6 | |
EAN/GTIN | 4067263112792 | |
Številka proizvajalca | 637689 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski v celoti izolirani, 6-kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-robi izvijač | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 75 mm | 107 mm |
6-kotnik | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |