{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Dolžina | 107 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637609 6 | |
EAN/GTIN | 4062406062835 | |
Številka proizvajalca | 637609 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski dolgi, z zadrževalno kroglico, 6-kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 107 mm | 75 mm |
6-kotnik | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |