{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
neizolirana dolžina stebla | 16 mm | |
Dolžina | 75 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
z okroglo glavo | Ne | |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637689 8 | |
EAN/GTIN | 4067263112808 | |
Številka proizvajalca | 637689 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski v celoti izolirani, 6-kotnik: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.958 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.919 kosov na zalogi
7,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 75 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm |
Površina | Izolirano z umetno maso | |||
6-kotnik | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |