{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 6,6 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Dolžina | 43 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637539 TX40 | |
EAN/GTIN | 4062406265472 | |
Številka proizvajalca | 637539 TX40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki TX40
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
8,45 €
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 43 mm | 100 mm | 107 mm |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Mera profila A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |