{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX25 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Dolžina | 43 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637539 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406265441 | |
Številka proizvajalca | 637539 TX25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki, Profil Torx®: TX25
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
391 kosov na zalogi
8,45 €
2,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 43 mm | 100 mm | 107 mm |
Profil Torx® | TX25 | TX25/89 | TX25 |
Mera profila A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |