{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX25/89 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637565 TX25 | |
EAN/GTIN | 4045197382276 | |
Številka proizvajalca | 637565 TX25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski dolgi TX25
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
8,45 €
3,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 18 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 100 | 107 | 43 | 100 |
Profil Torx® | TX25/89 | TX25 | TX25 | |
Mera profila A | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |