{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX45 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 7,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Dolžina | 43 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637539 TX45 | |
EAN/GTIN | 4062406265489 | |
Številka proizvajalca | 637539 TX45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki, Profil Torx®: TX45
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | 17,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 43 mm | 107 mm |
Profil Torx® | TX45 | TX45 |
Mera profila A | 7,8 mm | 7,8 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |