{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | E6 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 5,7 mm | |
⌀ na izhodni strani | 8 mm | |
Dolžina | 28 mm | |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637450 E6 | |
EAN/GTIN | 4018754003662 | |
Številka proizvajalca | 02270006 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski E6
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.035 kosov na zalogi
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 8 | 7,7 |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | Nasadni ključ Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 1/4 |
Dolžina | 28 | 25 |
Profil Torx® | E6 | E6 |
Mera profila A | 5,7 | 5,7 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |