Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski E6

Št. art.: 631515 E6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
878 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® E6
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 5,7 mm
⌀ na izhodni strani 7,7 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631515 E6
EAN/GTIN 4045197493378
Številka proizvajalca 631515 E6

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico