{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 21,7 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Držalni mehanizem za vžigalne svečke | Gumijasto držalo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637310 16 | |
EAN/GTIN | 4018754003204 | |
Številka proizvajalca | 02120036 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski, Zev ključa: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
20,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
512 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 21,7 mm | 21,7 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Držalni mehanizem za vžigalne svečke | Gumijasto držalo | Gumijasto držalo |
Dolžina | 60 mm | 60 mm |
Zev ključa | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |