Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski 18 mm

Št. art.: 637310 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 18 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 24,2 mm
Dolžina 65 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Držalni mehanizem za vžigalne svečke Gumijasto držalo
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637310 18
EAN/GTIN 4018754003228
Številka proizvajalca 02130018

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah, s profilom AS-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.
6-kotni nasadni ključi.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.