{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11/32 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 12,5 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637100 11/32 | |
EAN/GTIN | 4018754004218 | |
Številka proizvajalca | 02410022 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 11/32col
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 12,5 mm | 13 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 25 mm | 25,5 mm |
Zev ključa | 11/32 col | 11/32 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |